UG-3244 BBQ ビア缶チキンスタンド CAPTAIN STAG 62093562

UG-3244 BBQ ビア缶チキンスタンド CAPTAIN STAG 62093562
UG-3244 BBQ ビア缶チキンスタンド CAPTAIN STAG 62093562

BBQ ビア缶チキンスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62093562品番UG-3244
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ビアチキン缶を作ろう。
アメリカンBBQの定番料理。半分残した缶ビールに丸鶏を刺し、ふたをして丸焼きにする豪快な料理です。
皮はパリパリ、中はジューシーに。バーベキューが盛り上がること間違いなし。

材質鉄(クロムめっき)質量(g)160寸法(外径×高さ)(mm)190×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093562
2020-04-11
用途: 鳥の丸焼きに

ブリキバケツと一緒に購入。 塩コショウ、スパイスを振った丸鶏にビール500ml缶半分ぐらい残したのを腹に押し込んで周りに炭を置いてバケツを被せてバケツの上にも炭を置いて焼く。45分ぐらいでうまうまの鶏の丸焼きが出来上がり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする