CAPTAIN STAG
HDボトル600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
シルバー
ブラック
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62094488
品番
UE-3369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)
0.6
色
イエロー
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)
73×245
保温効力(℃)
33以上(24時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(8時間)
商品タイプ
スクリュータイプ