UE-3370 HDボトル600 CAPTAIN STAG 62094497

HDボトル600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オレンジ
内容量1本注文コード62094497品番UE-3370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。

容量(L)0.6オレンジ材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム寸法(外径×高さ)(mm)73×245保温効力(℃)33以上(24時間)、66以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(8時間)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする