SR1218KK-073R3L SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEO 62094684

SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード62094684品番SR1218KK-073R3L
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7095-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする