MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 研究関連用品・実験用必需品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の チューブ/ホース類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 実験研究用周辺用品
目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62094717
品番
CTB-M-30
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様
クリップ式
材質
SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)
容量(L)
20
表面処理
バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
4-2940-05