35203R3JT SMDレジスタ 3.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62094718

SMDレジスタ 3.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62094718品番35203R3JT
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

TE Connectivity 3520 シリーズ SMD 固定抵抗器
この SMD 固定抵抗器シリーズは、TE Connectivity 3520 シリーズから提供されています。すべて業界標準の 3520 パッケージサイズに収容されており、小型ながら高電力に対応する低プロファイル高電力抵抗器です。3520 デバイスは、1 Ω → 10 M Ω の範囲で、許容差は 1 % 及び 5 % です。0 Ωリンクも含ま
TE Connectivity 3520 シリーズ SMD 固定抵抗器。この SMD 固定抵抗器シリーズは、TE Connectivity 3520 シリーズから提供されています。すべて業界標準の 3520 パッケージサイズに収容されており、小型ながら高電力に対応する低プロファイル高電力抵抗器です。3520 デバイスは、1 Ω → 10 M Ω の範囲で、許容差は 1 % 及び 5 % です。0 Ωリンクも含まれます。 タイプ 3520 厚膜抵抗器は、小型パッケージに収められた強力なデバイスです。産業用途や汎用用途に最適です。たとえば、ショートリード構造と低静電容量のため、高周波動作に応用できます。 特長と利点 この厚膜シリーズには、1 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal Finish :マット Sn 耐湿性レベル:レベル 2 55 ℃ ~ +125 ℃ の動作温度での作業 パックサイズ: 3520 構造 貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。 よくある質問 MSLとは(耐湿性レベル) 耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。 耐湿性レベル:レベル 2 ( 1 年 ; + 30 / 60 % ) 推奨事項の取り扱い フローはんだ付けの場合、はんだ用途を適切に制御するために、ランド幅をチップ抵抗器の幅より小さくする必要があります。一般に、ランド幅はチップ抵抗器幅( W ) x 0.7 → 0.8 となっています。リフローはんだ付け時はんだ塗布量を調整できます。したがって、ランド幅は W x 1.0 ~ 1.3 に設定できます。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±350ppm/℃●シリーズ:3520●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7110-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする