MONOVATE(旧:日東金属工業)
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
アズワン品番
4-2941-03
4-2941-03
4-2941-04
4-2941-05
4-2941-06
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62094735
品番
CTLB-M-24
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,882
販売価格(税別)
¥
28,984
バスケットに入れる
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様
バンド式
材質
SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)
容量(L)
10
表面処理
バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
4-2941-03