MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
アズワン品番
4-2950-05
4-2950-01
4-2950-02
4-2950-03
4-2950-04
4-2950-05
4-2950-06
4-2950-07
4-2950-08
4-2950-09
4-2950-10
4-2950-11
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62094884
品番
ST-CZ-36
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,979
販売価格(税別)
¥
29,981
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
寸法(mm)
(容器内径×内高)360×360
容量(L)
36
ホルダー
A6サイズ
アズワン品番
4-2950-05
取手
両取手
フタの種類
かぶせ蓋