MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-2951-04
4-2951-01
4-2951-02
4-2951-03
4-2951-04
4-2951-05
4-2951-06
4-2951-07
4-2951-08
4-2951-09
4-2951-10
4-2951-11
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62094988
品番
CTH-CZ-33
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,513
販売価格(税別)
¥
35,921
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
アズワン品番
4-2951-04
容量(L)
25
寸法(mm)
(容器内径×内高)330×330
フタの種類
キャッチクリップ
取手
両取手
ホルダー
A6サイズ