MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-2952-09
4-2952-01
4-2952-02
4-2952-03
4-2952-04
4-2952-05
4-2952-06
4-2952-07
4-2952-08
4-2952-09
4-2952-10
4-2952-11
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095146
品番
CTL-CZ-43H
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥71,484
販売価格(税別)
¥
64,985
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
寸法(mm)
(容器内径×内高)430×520
容量(L)
70
ホルダー
A6サイズ
アズワン品番
4-2952-09
取手
両取手
フタの種類
レバーバンド