CAPTAIN STAG
アルミアクセサリー フラットDカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ピンク
チタングレー
ブラック
ピンク
オレンジ
グリーン
イエロー
ブルー
シルバー
寸法(mm)
35×61
35×61
24×40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095154
品番
UM-1865
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
35×61
色
ピンク
サイズ
M
質量(g)
9