MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-2953-02
4-2953-01
4-2953-02
4-2953-03
4-2953-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095189
品番
STB-CZ-27
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,282
販売価格(税別)
¥
22,984
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
寸法(mm)
(容器内径×内高)270×270
容量(L)
15
ホルダー
A8サイズ
アズワン品番
4-2953-02
取手
吊り下げ
フタの種類
かぶせ蓋