CAPTAIN STAG
アルミアクセサリー フラットDカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
チタングレー
ブラック
ピンク
オレンジ
グリーン
イエロー
ブルー
シルバー
寸法(mm)
24×40
35×61
24×40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095215
品番
UM-1861
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
24×40
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
3