MONOVATE(旧:日東金属工業)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-2954-02
4-2954-01
4-2954-02
4-2954-03
4-2954-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095225
品番
CTB-CZ-27
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
アズワン品番
4-2954-02
容量(L)
15
寸法(mm)
(容器内径×内高)270×270
フタの種類
キャッチクリップ
取手
吊り下げ
ホルダー
A8サイズ