曜日別特売
PSO-CP-1 ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 62095329

PSO-CP-1 ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 62095329
PSO-CP-1 ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 62095329

ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
アズワン品番4-2956-04
内容量1個注文コード62095329品番PSO-CP-1
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥110,012
販売価格(税別)
100,011

バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。

材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)アズワン品番4-2956-04容量(L)1内径×高さH(Φmm×mm)(容器)97.6×195仕様ヘルール開口部: 4S、洗浄・表面処理: 本体・フタ/接液部電解研磨・精密洗浄、クランプバンド/精密洗浄、パッキン/アルカリ脱脂・精密洗浄組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする