曜日別特売
TLRP2B10DR030FTD SMDレジスタ 30000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62095384

SMDレジスタ 30000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62095384品番TLRP2B10DR030FTD
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする