CAPTAIN STAG
アルミアクセサリー バンドクリップカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ピンク
チタングレー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095522
品番
UM-1897
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、バンド部:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
59×130(使用時)
色
ピンク
質量(g)
32