曜日別特売
TW-SE 吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ オージーテック 62095688

吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番4-2976-01
内容量1セット注文コード62095688品番TW-SE
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。

材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂セット内容スティック×1本・交換用スポンジ(Φ3mm×20個)・キャップ×1個・スポンジ剥がし用ヘラ×1個仕様適応吸着スポンジ: Φ3mmタイプアズワン品番4-2976-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使ってみて
農・林・水産業

・この吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズの物を使って見ました。
凄く、持ちやすくて長くてビーズがしっかりとくついてくれて嵌めるにも嵌めやすくて自分では使いやすくて気にてます。買ってよかった。本当に、買って失敗したって言う物もよくあるのでねそれを考えたら金額の価値がありました。有難う御座います

2025-09-09
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・長いので持ちやすいし使いやすと言えば使いやすいしいまいち使い方がよくわからないのが、困ってますでも使えなくはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする