満水容量(L)(20cm鍋)4.5、(18cm鍋)3.0セット内容20cm鍋、18cm鍋、ふた×2、20cmフライパン材質20cm鍋・18cm鍋:本体・ふた=アルミニウム(表面加工:表面=アルマイト加工、内面=ふっ素樹脂塗膜加工)・その他の材質、ふたつまみ・取っ手=フェノール樹脂、20cmフライパン:本体=アルミニウム(表面加工:表面=アルマイト加工、内面=ふっ素樹脂塗膜加工)底の厚さ1.5mm、取っ手=フェノール樹脂サイズL(4~5人用)寸法(外径×高さ)(mm)(20cm鍋)本体212×147、(18cm鍋)本体190×120、(20cmフライパン)本体217×50、(収納寸法)220×155