SIBATA(柴田科学)
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
容量(mL)
25
25
50
呼び容量(mL)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62096388
品番
055520-025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
容量(mL)
25
呼び容量(mL)
25
外径(Φmm)
30
寸法a(mm)
70
寸法b(mm)
180
材質
硼珪酸ガラス-1
栓No.
TS10/18
アズワン品番
4-3080-01
温度計
0~40