曜日別特売
- 穴あきゴム栓 バイトンR栓 アズワン 62096844

- 穴あきゴム栓 バイトンR栓 アズワン 62096844
- 穴あきゴム栓 バイトンR栓 アズワン 62096844

穴あきゴム栓 バイトンR栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番4-389-17
内容量1個注文コード62096844品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,594
販売価格(税別)
3,267

貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ25(Φ21)×26.5穴径(Φmm)5規格7号穴数1アズワン品番4-389-17
注意
※1個あたりの価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする