曜日別特売
UL-1008 トーランド ワイドタイヤキャリー CAPTAIN STAG 62096956

UL-1008 トーランド ワイドタイヤキャリー CAPTAIN STAG 62096956
UL-1008 トーランド ワイドタイヤキャリー CAPTAIN STAG 62096956

トーランド ワイドタイヤキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62096956品番UL-1008
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

極太タイヤで安定感バツグン!
80mm幅のワイドタイヤで安定感があります。
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(kg)4.3組立寸法(mm)560×520×990収納寸法(mm)560×630×厚さ200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする