HO-198 WBGT値表示板 ユニット 62098067

WBGT値表示板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62098067品番HO-198
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識

用途熱中症対策啓蒙活動に。表示内容現在のWBGT値取付4穴スミ材質鉄板(明治山)付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚トラスコ品番485-3041寸法(mm)600×450質量(kg)1.2質量(kg/セット)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098067
2022-06-14
用途: 道路工事等、建設作業
株式会社下川原建設建設業・工事業

数字が変更できるのが、備品が少なくて良いと思います。
以前は数字が磁石タイプで何枚もなくしていました。看板本体はアクリルかプラスチックで
数字のところが鉄板で磁石に対応するものが、できないでしょうか。夏は暑くなるので、
持てなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする