曜日別特売
3552BT 畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L MESTO 62098286

 

3552BT 畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L MESTO 62098286
3552BT 畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L MESTO 62098286
3552BT 畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L MESTO 62098286
3552BT 畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L MESTO 62098286

畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード62098286品番3552BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。

用途
ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
種類蓄圧式タンク容量(L)12型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520トラスコ品番828-0675
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする