YAGEO
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62098936
品番
RC0805JR-074K7L
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番
65-6988-36