KGW
デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
400
400
2700
5300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62099014
品番
SCH 18 CAL
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
容量(mL)
400
材質
本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム
寸法A(Φmm)
110
寸法B(Φmm)
130
寸法C(Φmm)
138
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
115
耐熱温度(℃)
-200~+150
アズワン品番
5-390-05