曜日別特売
RT0402BRD074K99L SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO 62099338

SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62099338品番RT0402BRD074K99L
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする