曜日別特売
MCR01MZPF4992 SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHM 62101325

SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62101325品番MCR01MZPF4992
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ
ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ。ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。

仕様●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする