曜日別特売
E11610 セラバンドチューブ アビリティーズ・ケアネット 62101375

セラバンドチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
薄茶
長さ(m)7.6
内容量1巻注文コード62101375品番E11610
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。

適合手術後間もない方、筋力が大幅に衰えている方材質天然ゴム薄茶タイプ最弱長さ(m)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする