RQ73C1J49K9BTD SMDレジスタ 49.9kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62101377

SMDレジスタ 49.9kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード62101377品番RQ73C1J49K9BTD
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7135-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする