曜日別特売
E11200 セラバンドチューブ アビリティーズ・ケアネット 62101472

E11200 セラバンドチューブ アビリティーズ・ケアネット 62101472
E11200 セラバンドチューブ アビリティーズ・ケアネット 62101472

セラバンドチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1巻注文コード62101472品番E11200
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。

適合筋力・体力にまだ自信がない方、筋力トレーニング初期段階の方材質天然ゴムタイプ長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする