CRCW080549R9FKEAHP SMDレジスタ 49.9Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 25個入 VISHAY 62101614

SMDレジスタ 49.9Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62101614品番CRCW080549R9FKEAHP
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

0805高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.33 W
パルス防止の高出力厚膜チップ抵抗器シリーズは、信頼性、安定性、高い出力定格、優れたパルス負荷性能が重要視される電力測定電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途には、車載機器のバッテリ管理システムなどがあります。
特長
優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリント
0805高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.33 W。パルス防止の高出力厚膜チップ抵抗器シリーズは、信頼性、安定性、高い出力定格、優れたパルス負荷性能が重要視される電力測定電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途には、車載機器のバッテリ管理システムなどがあります。特長。優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応 はんだ付けプロセスを含む。用途。自動化 産業用。

仕様●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/K●シリーズ:CRCW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする