AT1206BRD07499KL SMDレジスタ 499kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO 62101666

SMDレジスタ 499kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62101666品番AT1206BRD07499KL
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

Yageo 499kO 薄膜チップ抵抗器は、薄型プロセスで鉛フリー終端を採用した AT シリーズの車載用グレードの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
Yageo 499kO 薄膜チップ抵抗器は、薄型プロセスで鉛フリー終端を採用した AT シリーズの車載用グレードの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 ハロゲンフリーエポキシ。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする