YAGEO
SMDレジスタ 4mΩ 5931 5W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
62101849
品番
PU5931FKM130R004L
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番
65-7000-81