Yageo RC シリーズ 75.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2AYageo RC シリーズ 75.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A。