PE1206FRM070R051L SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入 YAGEO 62103100

SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード62103100品番PE1206FRM070R051L
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6997-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする