3REN-7.0S 3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ 62103326

3連ハシゴ レン太(タイプS)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全長(m)6.886
縮長(m)2.969
質量(kg)18.42
内容量1台注文コード62103326品番3REN-7.0S
参考基準価格(税別)¥172,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。

全長(m)6.886収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2969×424×133縮長(m)2.969質量(kg)18.42最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62103362
2022-12-31
用途: 外壁洗浄
株式会社スッキリサービス業

思ったよりながいし、思ったより重いので、一人では、運べない

対象商品 : 62103344
2022-06-26
用途: エアコンの工事の時の2Fから1Fの配管工事の時に使います
株式会社デンキー電気・ガス・熱供給・水道業

ベテランのエアコン工事の方におすすめされました。運びやすく使いやすいハシゴでおすすめ通りでした。

対象商品 : 62103362
2021-06-14
用途: 屋根工事
飯田瓦店建設業・工事業

120キロの私が乗っても耐久性も申し分ない
軽に積むのにちょうどいい長さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする