日動工業
溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電線仕様-太さ(mm
2
)
WCT38
WCT22
WCT38
許容電流(A)
170(100%)、189(80%)、238(50%)
170(100%)、189(80%)、238(50%)
170(100%)、189(80%)、238(50%)
120(100%)、133(80%)、168(50%)
質量(kg)
19
18
14
26
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62103484
品番
NTK-20K
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。
軽量コンパクトで経済的。
ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。
折りたたみハンドル付。
用途
屋内型
許容電流(A)
170(100%)、189(80%)、238(50%)
質量(kg)
19
電線仕様
(1次側)接続アダプター2m<M12丸端子>、(2次側)20m
電線仕様-太さ(mm
2
)
WCT38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×390×420
先端部
(2次側)溶接ホルダー
注意
※使用時は電線を全部引出してください。