RC2010JK-07560RL SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO 62103590

SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62103590品番RC2010JK-07560RL
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする