RC2010JK-07560RL SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO 62103599

SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62103599品番RC2010JK-07560RL
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6992-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする