アズワン
K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×100
1.6×50
1.6×100
1.6×150
1.6×200
1.6×300
3.2×50
3.2×100
3.2×150
3.2×200
3.2×300
1.0×50
1.0×100
1.0×150
1.0×200
1.0×300
温度範囲(℃)
-50~650
-50~650
-50~750
アズワン品番
2-8107-02-20
2-8107-01-20
2-8107-02-20
2-8107-03-20
2-8107-04-20
2-8107-05-20
2-8107-06-20
2-8107-07-20
2-8107-08-20
2-8107-09-20
2-8107-10-20
3-1560-01-20
3-1560-02-20
3-1560-03-20
3-1560-04-20
3-1560-05-20
3-1561-01-20
3-1561-02-20
3-1561-03-20
3-1561-04-20
3-1561-05-20
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62103853
品番
KTO-16100C
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
オメガコネクタタイプ
温度範囲(℃)
-50~650
リード線(m)
2
アズワン品番
2-8107-02-20
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×100
校正証明書
一般校正
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000