曜日別特売
ERJD1CJR056U SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 62103888

SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62103888品番ERJD1CJR056U
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする