KTO-10150 K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62103966

KTO-10150 K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62103966
KTO-10150 K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62103966
KTO-10150 K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62103966

K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1本
シース部寸法(Φmm×mm)1.0×150
温度範囲(℃)-50~650
アズワン品番3-1560-03-20
内容量1本注文コード62103966品番KTO-10150
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥17,160
販売価格(税別)
15,600
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650端末M4Y端子リード線(m)2アズワン品番3-1560-03-20シース部寸法(Φmm×mm)1.0×150校正証明書一般校正
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする