PE0603FRF7T0R005L SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入 YAGEO 62104186

SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62104186品番PE0603FRF7T0R005L
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6997-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする