曜日別特売
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255

 

PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255
PT-180-2-BK パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 62104255

パネル用クランプ(回転タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード62104255品番PT-180-2-BK
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm仕上焼付塗装+亜鉛メッキクロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
注意
※2個1組での販売です。
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板では使用できません。
※パネルは付属していません。別途ご用意下さい。

商品説明動画

飛沫感染対策に最適!パネル用金具!【PT-180】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62104255
2023-03-08
用途: デスク正面のパネル固定用

心配した点は、回転部分のガタつきです。ここがガタつくとパネル全体もがたつきます。しかし心配は無用でした。値段がするだけに、回転部分はきつ過ぎず、ゆる過ぎず、実にしっかりとしています。やはり値段だけのものはあります。安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 62104246
2022-03-25
用途: PCの倒れどめ、有孔ボードで堺壁の設置のため
サービス業

机の天板に設置しました。値段はするが、作りがしっかりしていて
スペースも最小限に収まって良い。

1が参考にしています
対象商品 : 62104246
2022-05-18
用途: アクリル板設置
製造業

臨時開催の会議の際のアクリル板の取りつけにとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする