河淳
丸型RVサイロバスケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(Φmm)
400
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62104306
品番
JG449
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深底、浅底の2 通りの使い方が可能。
バスケットとベースの組み合わせで多種多様なレイアウトができます。
関連部品
JG452,JG453
寸法(Φmm)
400
色
濃茶
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
均等耐荷重(kg)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。