YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307

 

YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307
YHH-001-22-BK 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下 62104307

飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
900×600
900×600(窓空き部分:300×150)
600×450
黒(パネル用クランプ)
内容量1箱注文コード62104307品番YHH-001-22-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途パーテーション黒(パネル用クランプ)寸法(幅×高さ)(mm)900×600タイプ窓なし付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
注意
※アクリル板は薬品を使用して拭き取ると、ヒビ、割れ、くもりの原因になります。
※アクリル板は空吹きするとキズの原因となります。
※アクリルスタンドとパネルクランプを併用すると若干の傾きが生じます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする