RC0805FR-07680RL SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO 62105595

SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62105595品番RC0805FR-07680RL
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Yageo 680O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の
Yageo 680O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6983-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする