曜日別特売
PT-1A-3 ボールチェーン 30M ジョー・プリンス竹下 62106565

PT-1A-3 ボールチェーン 30M ジョー・プリンス竹下 62106565
PT-1A-3 ボールチェーン 30M ジョー・プリンス竹下 62106565

ボールチェーン 30M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法E1(Φmm)4
内容量1個注文コード62106565品番PT-1A-3
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質黄銅(Bs)全長(m)30仕上クロームメッキ仕上寸法E1(Φmm)4許容荷重(N[kgf])49RoHS指令(10物質対応)対応破断荷重(N[kgf])146
注意
※1本は30mです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする