ジョー・プリンス竹下
ボールチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法E1(Φmm)
2.3
4.9
4.5
4
3.6
3
2.5
2.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106608
品番
PT-1A-7
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
黄銅(Bs)
全長(m)
30
仕上
クロームメッキ仕上
寸法E1(Φmm)
2.3
許容荷重(N[kgf])
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
破断荷重(N[kgf])
92
注意
※1本は30mです。